Motion
CCNCHR-62NV-L
CCNCHR-62NV-L
N° D’ARTICLE MI15269180
N° MFRCCNCHR-62NV-L
Prix136.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CCNCHR-62NV-L
N° D’ARTICLE MI15269180
N° MFRCCNCHR-62NV-L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix136.73 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Combinaison réutilisable bleu royal 99 % polyester, 1 % carbone.
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à tirette double
  • Couleur
    Bleu marine
  • Description
    Combinaison de revêtement en poudre pour peinture Auto Grid
  • Caractéristiques
    Tissu Auto Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314523748
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • CUP_NON
    616314523748

Aperçu

Description du fabricant
CCNCHR-62NV-L CCNCHR-62NV-L - GRILLE AUTOMATIQUE
  • Tissu Auto Grid - 99 % polyester / 1 % carbone
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Face avant très large avec fermeture à glissière à double tirette pour protéger les vêtements portés sous les combinaisons
  • Poche à l’intérieur de la poitrine gauche et poche à l’arrière de la hanche avec rabat pour transporter les articles essentiels
  • Boutons-pression et pattes dissimulés à l’intérieur de la taille arrière pour des tailles supplémentaires
  • Fentes en tricot noir sur le haut du dos, la couture extérieure des manches, la couture intérieure des jambes et le dos des jambes pour une respirabilité maximale
  • Ouverture de manche élastique avec fermeture à bouton-pression dissimulée pour un enfilage facile
  • Poches latérales à rabat intérieur (modesty)
  • Passants en toile radio sur les coutures avant des manches et arrière droit de la taille pour suspendre les outils
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good