Motion
9100-524ULT-G/TG

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
9100-524ULT-G/XL

9100-524ULT-G/TG 9100-524ULT-G/TG - AR/F
N° D’ARTICLE MI15269221
N° MFR9100-524ULT-G/XL
Prix669.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
9100-524ULT-G/XL

9100-524ULT-G/TG 9100-524ULT-G/TG - AR/F
N° D’ARTICLE MI15269221
N° MFR9100-524ULT-G/XL
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
Prix669.30 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les vêtements Ultralight 40 Cal/cm2 utilisent une technologie de tissu hybride pour augmenter la durabilité du vêtement sur le terrain tout en diminuant son poids de 37 %. Notre vêtement Ultralight utilise une coquille DuPont pour fournir sa résistance supérieure à la traction, sa résistance au lavage industriel et sa durabilité à long terme.
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Blouson ultraléger AR/FR - 40 Cal/cm2
  • Numéro CUP du fabricant
    616314956812
  • Matériel
    616314956812
  • Nombre de poches
    2

Aperçu

Description du fabricant
9100-524ULT-G/TG 9100-524ULT-G/TG - AR/F
  • 40 cal/cm2 Technologie de tissu hybride
  • Résistance élevée à la traction et plus grande résistance aux déchirures
  • 2x plus respirant
  • 37 % plus léger que les vêtements traditionnels HRC4
  • Shell : DuPont Protera 8oz
  • Couche intérieure : 88/12 coton/nylon 6oz
  • Entretien : Lavage industriel
  • Conforme aux normes NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 29 CFR 1910.269