Motion
CHPO-68WH-S
CHPO-68WH-S CHPO-68WH-S - MAXIMA ESD ISO
N° D’ARTICLE MI15269304
N° MFRCHPO-68WH-S
Prix32.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHPO-68WH-S CHPO-68WH-S - MAXIMA ESD ISO
N° D’ARTICLE MI15269304
N° MFRCHPO-68WH-S
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
Prix32.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Blanc
  • Construction
    Sans danger pour les décharges électrostatiques
  • Matériau du tissu de couverture
    DES Maxima
  • Description
    Hotte pour salle blanche Maxima ESD ISO 4 (CLASSE 10)
  • Caractéristiques
    Maxima ESD 99 % polyester 1 % carbone
  • Numéro CUP du fabricant
    616314616167

Aperçu

Description du fabricant
CHPO-68WH-S CHPO-68WH-S - MAXIMA ESD ISO
  • Maxima ESD 99 % polyester 1 % carbone
  • Tirer sur le visage ouvert
  • Fixation autour de l’ouverture du visage
  • Deux boutons-pression verticaux femelles de chaque côté de la tempe
  • Quatre boutons-pression verticaux et horizontaux à l’arrière
  • Jupe fendue
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 5 (classe 100) – ISO 8 (classe 100,000) et autres environnements contrôlés