Motion
ICEMIX
ICEMIX ICEMIX - INJECTIONS DE GEL D’ÉLECTROLYTES
N° D’ARTICLE MI15269350
N° MFRICEMIX
Prix106.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ICEMIX ICEMIX - INJECTIONS DE GEL D’ÉLECTROLYTES
N° D’ARTICLE MI15269350
N° MFRICEMIX
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
Prix106.91 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    THORZT est un mélange scientifiquement éprouvé de vitamines, de minéraux et d’électrolytes de pointe formulé pour favoriser une hydratation rapide sur le chantier. Dans le cadre de votre plan d’hydratation, les Freeze Shots de THORZT s’avèrent un moyen apaisant de se réhydrater, offrant des bienfaits rafraîchissants immédiats et une meilleure endurance à la chaleur. Grâce à un emballage simple qui peut être transporté partout où vous allez, les doses de gel THORZT.
  • Couleur
    Multi
  • Description
    Doses de congélation d’électrolytes - Emballage à saveur mixte
  • Saveur
    Limonade bleue, citron et lime, orange, baies sauvages et fruits tropicaux
  • Formulaire
    Sucettes glacées
  • Numéro CUP du fabricant
    616314869624
  • Quantité
    150 /caisse

Aperçu

Description du fabricant
ICEMIX ICEMIX - INJECTIONS DE GEL D’ÉLECTROLYTES
  • Sans sucre
  • Sans caféine ni gluten
  • Formule électrolytique exclusive comprenant du sodium, du potassium et du magnésium
  • La glace broyée à croquer est savoureuse et aide à réduire la température centrale du corps
  • Emballage robuste et durable, résistant aux fuites
  • L’emballage à bouton-pression ne nécessite pas de ciseaux
  • 3 oz liq. Tubes
  • Emballage de saveurs mixtes : limonade bleue, citron et lime, orange, baies sauvages et fruits tropicaux
  • Qté par sac : 10 tubes par sac
  • Qté au Canada : 15 sacs de 10 tubes