Motion
CB293-65WH-S
CB293-65WH-S CB293-65WH-S - C3 ISO 4 (CL
N° D’ARTICLE MI15269435
N° MFRCB293-65WH-S
Prix151.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CB293-65WH-S CB293-65WH-S - C3 ISO 4 (CL
N° D’ARTICLE MI15269435
N° MFRCB293-65WH-S
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
Prix151.98 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tailles disponibles : G/M/M-G/P/TG
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    C3 ISO 4 (Classe 10) Bottes pour salle blanche
  • Numéro CUP du fabricant
    616314506857

Aperçu

Description du fabricant
CB293-65WH-S CB293-65WH-S - C3 ISO 4 (CL
  • Tissu C3 - 99 % polyester/1 % carbone
  • Sangle double à code de couleur - sangle à la cheville avec boucle de dégagement latérale et sangle supérieure
  • Combinaison d’élastique de 2,5 cm et de sangle sur la fermeture supérieure avec réglage par pression
  • Bouton-pression femelle à l’arrière de la botte
  • Semelle Hypalon
  • Laver avant de porter dans une salle blanche ISO
  • Conforme aux normes requises pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 (classe 10) et autres environnements contrôlés