Motion
ITVX2030-043CL

SMC CORP OF AMERICA
ITVX2030-043CL

Electro-Pneumatic Regulator - 3/8 in Inlet Port, NPT Inlet Thread, Straight, NPT Outlet Thread, Straight
N° D’ARTICLE MI15271094
N° MFRITVX2030-043CL
Prix1,525.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITVX2030-043CL

Electro-Pneumatic Regulator - 3/8 in Inlet Port, NPT Inlet Thread, Straight, NPT Outlet Thread, Straight
N° D’ARTICLE MI15271094
N° MFRITVX2030-043CL
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
Prix1,525.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    141.26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITVX

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITVX2030-043CL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good