Spécifications
Détails
- Intensité nominale20 A
- Tension du serpentin24 V
- Fréquence50 Hz / 60 Hz
- Nombre de poteaux3
- Type de produitContacteurs
Aperçu
- Petit mais robuste - Même si leurs contacts et bobines ne sont pas remplaçables, Sprecher + Schuh a soumis cette série de contacteurs à un test d'endurance surveillé.
- Le démarreur CAT8 – Efficace et fiable – Ce démarreur miniature est doté du nouveau relais de surcharge thermique CT8 . Une procédure complexe d’étalonnage de limitation de courant effectuée après chaque unité assure la qualité supérieure constante du relais de surcharge thermique de Sprecher + Schuh.
- Les accessoires ne nécessitent pas d’espace supplémentaire sur le panneau - L’ensemble du système CA8 est logiquement conçu. Les accessoires modulaires comme les blocs de contact auxiliaires s’enclenchent sans augmenter la largeur d’origine de CA8’s de 45mm.
- Installation sans effort - Le contacteur CA8 et le démarreur CAT8 peuvent être montés sur rail DIN pour une installation et une modification instantanées.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des services de l’atelier de panneaux Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre des solutions fiables conçues pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants. Grâce à des services complets d’atelier de panneaux et à un soutien dédié, les clients gagnent en confiance, en efficacité améliorée et en valeur opérationnelle durable.
Voir la brochure
Carte de ligne de contrôle et de protection des moteurs industriels Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre les solutions les plus intelligentes et les plus efficaces. Nous concevons, construisons et distribuons une gamme diversifiée d’équipements de commande de moteur en mettant l’accent sur la précision, la qualité, la durabilité et les solutions rentables.
Voir la circulaire