Spécifications
Détails
- Intensité nominale85 A
- Tension du serpentin24 V
- Pays d’origineConfédération suisse
- Fréquence50 Hz / 60 Hz
- Nombre de poteaux3
- Type de produitContacteurs
Aperçu
- Grande performance dans un petit ensemble - Une vaste sélection de contacteurs dans quatre tailles de châssis couvre toute la gamme de puissance de CA7 chevaux (jusqu’à 75HP à 460/575V). gamme de puissance (jusqu’à 75HP à 460/575V). Six des contacteurs ne mesurent que 45mm de largeur, une empreinte extrêmement faible pour une performance aussi robuste.
- Coordination de type 1 et de type 2 - Que vous conceviez des circuits de moteur pour une utilisation en Amérique du Nord, en Europe ou dans toute autre partie du monde, tous les CA7 contacteurs ont été conçus et testés en ce qui concerne la coordination des courts-circuits de type 1 et de type 2 .
- Fonctions avancées de sécurité et de fiabilité - Toute la gamme CA7 comprend des contacts liés mécaniquement, parfois appelés « contacts guidés positivement » ou « contacts guidés par la force »
- Les avantages de la bobine c.c. électronique - CA7-9E à CA7-55E sont fournis avec des bobines c.c. qui diminuent considérablement la consommation en watts pendant l’insertion.
- Les accessoires modulaires sont communs à tous les dispositifs - Tous les accessoires sont interchangeables entre les CA7 contacteurs et les CS7 relais de commande.
- La bobine réversible offre une flexibilité totale - Lorsqu’elle est expédiée, les deux connexions de bobine sont normalement situées en haut du contacteur en préparation au montage d’un relais de surcharge en bas.
- Câblage de vitesse à deux bornes d’alimentation – Les contacteurs CA7-30 à 97 sont conçus avec deux bornes d’alimentation pour les trois pôles.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des services de l’atelier de panneaux Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre des solutions fiables conçues pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants. Grâce à des services complets d’atelier de panneaux et à un soutien dédié, les clients gagnent en confiance, en efficacité améliorée et en valeur opérationnelle durable.
Voir la brochure
Carte de ligne de contrôle et de protection des moteurs industriels Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre les solutions les plus intelligentes et les plus efficaces. Nous concevons, construisons et distribuons une gamme diversifiée d’équipements de commande de moteur en mettant l’accent sur la précision, la qualité, la durabilité et les solutions rentables.
Voir la circulaire