Spécifications
Détails
- Intensité nominale265 A
- Tension du serpentin100 - 250 V
- Pays d’origineRoyaume de Suède
- Fréquence50 Hz / 60 Hz
- Nombre de poteaux3
- Type de produitContacteurs
Aperçu
- Vaste gamme IEC AC-3 et AC-1
- Petite empreinte
- Bobines à faible consommation d’énergie
- Accessoires partagés/coordonnés
- Protection étanche aux arcs entièrement fermée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des services de l’atelier de panneaux Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre des solutions fiables conçues pour fonctionner dans des environnements industriels exigeants. Grâce à des services complets d’atelier de panneaux et à un soutien dédié, les clients gagnent en confiance, en efficacité améliorée et en valeur opérationnelle durable.
Voir la brochure
Carte de ligne de contrôle et de protection des moteurs industriels Sprecher-SchuhSprecher + Schuh offre les solutions les plus intelligentes et les plus efficaces. Nous concevons, construisons et distribuons une gamme diversifiée d’équipements de commande de moteur en mettant l’accent sur la précision, la qualité, la durabilité et les solutions rentables.
Voir la circulaire