Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier210
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricant210
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio10:1
- Poids57.1 lb, 25.9 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantW17563
- Type de montageArbre creux
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui