Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette0.375 x 0.312 x 1.75
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio25:1
Détails
- Trousse de coussinetsP24
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantSSHF732B-25K-B5-HS1-P24
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- StyleArbre de sortie creux