Motion
SSHF726W-5KT-B9-HS2-P24

BOSTON GEAR
SSHF726W-5KT-B9-HS2-P24

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI15295518
N° MFRSSHF726W-5KT-B9-HS2-P24
Prix5,893.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF726W-5KT-B9-HS2-P24

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 5:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI15295518
N° MFRSSHF726W-5KT-B9-HS2-P24
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
Prix5,893.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P24
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Bride de sortie creuse – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Aucune peinture
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
SSHF726W-5KT-B9-HS2-P24 BOIS INOXYDABLE S