Motion
HFWC726-150-B5-H-P26

BOSTON GEAR
HFWC726-150-B5-H-P26

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295771
N° MFRHFWC726-150-B5-H-P26
Prix6,069.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC726-150-B5-H-P26

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295771
N° MFRHFWC726-150-B5-H-P26
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
Prix6,069.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    55.1 lb, 24.99 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W18009
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFWC726-150-B5-H-P26 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté