Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.6200 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio5:1
- Poids41.1 lb, 18.64 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantW18066
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700