Motion
730B-10K-J1

BOSTON GEAR
730B-10K-J1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI15295951
N° MFR730B-10K-J1
Prix3,960.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
730B-10K-J1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple à réduction, 10:1 rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre solide, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.2500 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI15295951
N° MFR730B-10K-J1
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
Prix3,960.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    62.1 lb, 28.168 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W18169-OLD
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
730B-10K-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS