Motion
FWA738-200KE-B5-H1

BOSTON GEAR
FWA738-200KE-B5-H1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295994
N° MFRFWA738-200KE-B5-H1
Prix9,382.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA738-200KE-B5-H1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie double
N° D’ARTICLE MI15295994
N° MFRFWA738-200KE-B5-H1
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
Prix9,382.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    105.1 lb, 47.67 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W18241
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
FWA738-200KE-B5-H1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good