Motion
SOUDAGE SIMPLE ROUGE GRADE T 3/4x500 RL

CONTINENTAL
WELDING SINGLE RED GRADE T 3/4x500 RL

SOUDAGE SIMPLE ROUGE GRADE T 3/4x500 RL
N° D’ARTICLE MI15322901
N° MFRWELDING SINGLE RED GRADE T 3/4x500 RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
WELDING SINGLE RED GRADE T 3/4x500 RL

SOUDAGE SIMPLE ROUGE GRADE T 3/4x500 RL
N° D’ARTICLE MI15322901
N° MFRWELDING SINGLE RED GRADE T 3/4x500 RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.395 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Soudure
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 120 °F

Aperçu

Description du fabricant
SOUDAGE SIMPLE ROUGE GRADE T 3/4X500 RL