Motion
5000118
GREAT STUFF Gants de travail A6 avec protection contre les chocs - TG - Gris avec haute visibilité - 12x1
N° D’ARTICLE MI15346596
N° MFR5000118
Prix27.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GREAT STUFF Gants de travail A6 avec protection contre les chocs - TG - Gris avec haute visibilité - 12x1
N° D’ARTICLE MI15346596
N° MFR5000118
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
Prix27.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION CONTRE LES CHOCS 5000118 GREAT STUFF A6
  • Protections contre les chocs à haute visibilité derrière la main
  • La coquille en mélange de PEHP/acier/fibre de verre offre une résistance aux coupures de 360°
  • Revêtement en nitrile sableux
  • Compatible avec les écrans tactiles
  • Haute visibilité
  • Plastron renforcé pour le pouce
  • Couture légère de calibre 18 pour une dextérité accrue
  • Sans silicone ni latex
  • Protège les mains de la graisse, des huiles, des hydrocarbures et des abrasions
  • Niveau de coupe ANSI/ISEA : A6
  • ANSI/ISEA 138 Impact : 3
  • EN 388 : 4X42FP