Motion
11632153111

PFANNENBERG
11632153111

11632153111
N° D’ARTICLE MI15350804
N° MFR11632153111
Prix403.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11632153111

11632153111
N° D’ARTICLE MI15350804
N° MFR11632153111
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
Prix403.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    3.66 po
  • Hauteur
    7.95 po
  • Poids
    1.90 lb
  • Largeur
    7.95 po

Détails

  • Couleur
    Noir - RAL 9011
  • Dimensions de la découpe
    6.97 po x 6.97 po
  • Comparatif environnemental
    Extérieur
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R - filtre cannelé
  • Type de ventilateur
    Ventilateur du filtre à débit inversé
  • Efficacité du filtre
    0.91
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    40,000 heures
  • Matériel
    Auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    38 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Niveau de bruit
    40 dB
  • Consommation d’énergie
    20 W
  • Série
    Série PF à débit arrière pour l’extérieur Filterfans®
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Type de roulement
    roulement à manchon
  • Applications typiques
    Boîtier électrique extérieur, panneau de contrôle de la circulation et de l’éclairage, panneau de pompe d’irrigation, station de charge de batterie extérieure
  • Débit d’air sans entrave
    65 pcm
  • Tension
    115 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11632153111 PF 32000 115V 55 UV 9011 A N