Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture du crochet39.9 mm
- Hauteur du boîtier15.8 po
- Longueur du boîtier17.80 po
- Largeur du boîtier9.20 po
- Hauteur de levage20 pi
- Dégagement minimal à la tête du palan60 po
- Poids44 lb
Détails
- Matériau de la chaîneEN818-7
- Cote de service du palanM2
- Numéro CUP du fabricant04392755003
- Distance de levage maximale60 pi
- Vitesse de levage maximale8 pi/min
- Nombre de vitessesVariable
- SérieBatteryStar
- CUP_NON04392755003
- Tension18 V c.c.
- Capacité de poids2204 lb
Aperçu
- La batterie fournie est entièrement compatible avec plus de 250 produits Milwaukee Tool utilisant M18 batteries pour plus de commodité sur le chantier.
- Des conceptions brevetées uniques protègent chaque batterie REDLITHIUM, protégeant votre investissement contre les chutes, l’exposition aux intempéries et les environnements difficiles.
- Le palan comprend l’outil Milwaukee ONE-KEY qui vous permet de : - Connecter votre palan et d’autres outils intelligents à votre chantier pour faciliter la gestion et le suivi des actifs. - Accès à l’information sur l’équipement à partir de votre ordinateur ou de votre téléphone intelligent avec une application et une interface faciles à utiliser. - Fonction d’intervalle d’inspection pour configurer des rappels et stocker les enregistrements des inspections du palan.