Motion
49-16-2739

MILWAUKEE TOOL
49-16-2739

Accessoire pour cultivateur M18 FUEL™ QUIK-LOK™
N° D’ARTICLE MI15379005
N° MFR49-16-2739
Prix301.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-2739

Accessoire pour cultivateur M18 FUEL™ QUIK-LOK™
N° D’ARTICLE MI15379005
N° MFR49-16-2739
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
Prix301.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L'outil de cultivateur MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ est alimenté par la tête motrice MILWAUKEE® M18 FUEL™ avec QUIK-LOK™ et est compatible avec le système de fixation à flèche divisée M18 FUEL™ QUIK-LOK™ de Milwaukee. Cet accessoire de culture MILWAUKEE® brise le sol plus dur lors de la création et de l’entretien du lit. L’accessoire Cultivator utilise des dents en acier de 9 po optimisées pour une durée de vie plus longue et un arbre protecteur, augmentant la durabilité contre les chutes et les éléments de rangement. Les accessoires QUIK-LOK M18 FUEL sont dotés d’arbres d’entraînement protecteurs pour une durabilité accrue contre les chutes et pendant l’entreposage. Cet accessoire de cultivateur à flèche divisée utilise également la technologie M18 FUEL™ combinée à un engrenage optimisé pour gérer le régime de sortie spécifiquement pour les applications de culture. Le système de fixation M18 FUEL™ QUIK-LOK™ comprend 13 accessoires différents pour un large éventail d’applications afin de rester productif en toute saison.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242635719
  • CUP_NON
    045242635719

Aperçu

Description du fabricant
49-16-2739 FIXATION DU CULTIVATEUR
  • Compatible avec la tête motrice M18 FUEL™ , avec QUIK-LOK™
  • Les dents en acier de 9 po sont optimisées pour une durée de vie plus longue
  • Part of the M18 FUEL™ QUIK-LOK™ Attachment System, featuring 13 different attachments for all-season versatility
  • Conception de protection optimisée pour un meilleur confinement des matériaux
  • 9” Largeur de remblai
  • Quatre lames de style bolo à dents de 9” de diamètre
  • Longueur : 41.5”
  • Poids : 9.4 lb