Motion
M300N-21M
Trousse de gilet chauffant AXIS™ M12™ - Brun M
N° D’ARTICLE MI15379043
N° MFRM300N-21M
Prix424.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de gilet chauffant AXIS™ M12™ - Brun M
N° D’ARTICLE MI15379043
N° MFRM300N-21M
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
Prix424.20 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) Support de batterie M12 , (1) Chargeur de batterie lithium-ion M12 (48-59-2401), (1) Bloc-batterie compact M12 REDLITHIUM 2.0 (48-11-2420), Comprend : (1) Gilet AXIS chauffant M12 (M300-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242876457
  • CUP_NON
    045242876457

Aperçu

Description du fabricant
M300N-21M TROUSSE DE GILET CHAUFFANT M12 - BRUN M
  • TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
  • RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
  • Durée de fonctionnement toute la journée : (8) heures à faible intensité, (4) heures à moyen intensité et (2) heures à haute intensité
  • (2) Zones de chaleur : Poitrine et dos
  • Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
  • 4 poches au total : (2) poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
  • 2X isolants supplémentaires pour vous garder au chaud
  • Le tissu indéchirable AXIS 100 % polyester personnalisé protège contre l’abrasion et empêche les déchirures de se répandre
  • Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
  • Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Cordon de serrage ajustable à la taille pour conserver la chaleur
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application