Motion
F102B-21S
M12™ Trousse de veste chauffante AXIS pour femmes - Noir S
N° D’ARTICLE MI15379045
N° MFRF102B-21S
Prix487.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12™ Trousse de veste chauffante AXIS pour femmes - Noir S
N° D’ARTICLE MI15379045
N° MFRF102B-21S
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
Prix487.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    (1) bloc-piles compact M12 REDLITHIUM 3.0 (48-11-2430), (1) chargeur de voyage USB-C TOP-OFF M12 , comprend : (1) jaquette AXIS chauffée M12 pour femmes (F102-20)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242824403
  • CUP_NON
    045242824403

Aperçu

Description du fabricant
F102B-21S VESTE CHAUFFANTE POUR FEMMES - NOIR
  • TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE HEXON ÉQUIPÉE DE LA
  • RESTE PLUS CHAUD POUR UN TEMPS DE CHAUFFAGE PLUS LONG ET PLUS RAPIDE, UNE PLUS GRANDE COUVERTURE THERMIQUE
  • Durée de fonctionnement toute la journée : (12) heures à faible intensité, (6) heures à moyen intensité et (3) heures à haute intensité
  • (3) Zones de chaleur : Poitrine, dos et épaules
  • Réglages de chaleur élevée, moyenne et basse pour chaque zone
  • Options de contrôle de zone : Poitrine, dos et/ou épaules
  • 4 poches au total : (2) poches à fermeture à glissière pour les mains, (1) poche intérieure à fermeture à glissière, (1) poche à fermeture à glissière pour le passage de la batterie à l’avant ou à l’arrière
  • L’isolation à faible volume vous garde au chaud sans sacrifier la mobilité
  • Le tissu indéchirable AXIS 100 % polyester personnalisé protège contre l’abrasion et empêche les déchirures de se répandre
  • Résistant au vent et à l’eau avec finition DWR
  • Poche à glissière pour le passage de la batterie : Placez la batterie dans la poche avant ou arrière pour améliorer le confort
  • Cordon de serrage ajustable à la taille pour conserver la chaleur
  • Lavable à la laveuse et à la sécheuse
  • Compatible avec toutes les batteries M12™ et la source d’alimentation à engrenage chauffant avec commande d’application