Motion
1LE23214AB212AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23214AB212AA3

Moteur Severe Duty - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405T , logement TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base 1780 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI15393310
N° MFR1LE23214AB212AA3
Prix27,020.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1LE23214AB212AA3

Moteur Severe Duty - 100 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 405T , logement TEFC, 50 Hz, 60 Hz, base 1780 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI15393310
N° MFR1LE23214AB212AA3
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
Prix27,020.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    405T
  • Taille du cadre NEMA
    405T
  • Dimension C de la longueur totale
    39.4000 po, 1000.76 mm
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.8750 po, 73.02 mm

Détails

  • Plage de température ambiante
    104 °F, 40 °C
  • Ampères à tension
    98. A à 400 V, 113 A à 460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Pas de boîte auxiliaire
  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz, 60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    113 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.4 %
  • Groupe et classe
    CLI GP A, B, C, D, CLII GP F, G
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    G
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    F1
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    NEMA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz, 400 V à 50 Hz

Aperçu

Description du fabricant
1LE23214AB212AA3 MOTEUR,100,1800,SD100,46