Motion
1MB21213BA213AG3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21213BA213AG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 326TS Châssis, TEFC (Totally Enfermment Refroidi par Ventilateur), 60
N° D’ARTICLE MI15393868
N° MFR1MB21213BA213AG3
Prix18,878.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB21213BA213AG3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 50 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 575 V, 326TS Châssis, TEFC (Totally Enfermment Refroidi par Ventilateur), 60
N° D’ARTICLE MI15393868
N° MFR1MB21213BA213AG3
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
Prix18,878.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326TS
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP65
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1MB21213BA213AG3 MOTEUR,50,3600,XP100,575