Motion
1MB22211AB214AA3

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB22211AB214AA3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 143T châssis, boîtier totalement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393954
N° MFR1MB22211AB214AA3
Prix2,027.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALDOR ELECTRIC COMPANY
1MB22211AB214AA3

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 143T châssis, boîtier totalement fermé refroidi par ventilateur (TEFC), 50, 60
N° D’ARTICLE MI15393954
N° MFR1MB22211AB214AA3
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
Prix2,027.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50, 60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP65
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
1MB22211AB214AA3 MOTEUR,1,1800,XP100 ID1,