Motion
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS

583193 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6-LFR-1/2-D7-C
N° D’ARTICLE MI15398315
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS
Prix129.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS

583193 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6-LFR-1/2-D7-C
N° D’ARTICLE MI15398315
N° MFRMS6-LFR-1/2-D7-C-R-V-RG-AS
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
Prix129.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.929 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, écrou hexagonal, manomètre
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    141.26 scfm
  • Matériau du corps
    Aluminium moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Matériel
    Aluminium moulé sous pression
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    141.26 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Unité d’affichage de la pression
    bar, psi
  • Manomètre inclus
    Oui
  • Fonction de soulagement
    Soulagement
  • Série/système
    MS
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L
  • Matériau du joint de soupape
    NBR

Aperçu

Description du fabricant
583193 RÉGULATEUR DE FILTRE MS6-LFR-1/2-D7-C