Motion
AOD2-STTS
Pompe pneumatique à membrane - 170 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 3 po., solides max. 9.5 mm, section produit en acier inoxydable, bille en téflon, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable, membrane en téflon
N° D’ARTICLE MI15402562
N° MFRAOD2-STTS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe pneumatique à membrane - 170 gal/min max., 125 psi max., entrée/sortie 3 po., solides max. 9.5 mm, section produit en acier inoxydable, bille en téflon, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable, membrane en téflon
N° D’ARTICLE MI15402562
N° MFRAOD2-STTS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    24.31 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po
  • Longueur
    14.75 po
  • Poids
    165.00 lb
  • Largeur
    18.75 po

Détails

  • 2D Dessins
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    3/4 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Industrie/Application
    Industrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
  • Manuel d’instructions
  • Catalogue du fabricant
  • Pression maximale
    125 psi
  • Teneur maximale en solides
    9.5 mm
  • Débit maximum
    170 gal/min
  • Fiche technique
  • Conception du type
    Métallique
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
AOD2-STTS
  • Conception sans calage
  • Vanne d'air sans huile
  • Vanne d'air externe utilisable
  • Variété d’élastomères