1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
NOSHOK INC
40-901-600-PSI/BAR-1/2-CC
40-901-600-PSI/BAR-1/2-CC
N° D’ARTICLE MI
15416029
N° MFR
40-901-600-PSI/BAR-1/2-CC
Prix
492.35 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Les clients ont également acheté
Page précédente
Menu principal
Hydrauliques
Accessoires hydrauliques
Instrumentation
Jauges
NOSHOK INC 40-901-600-PSI/BAR-1/2-CC
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NOSHOK INC
40-901-600-PSI/BAR-1/2-CC
40-901-600-PSI/BAR-1/2-CC
N° D’ARTICLE MI
15416029
N° MFR
40-901-600-PSI/BAR-1/2-CC
Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Obtenir la date d’arrivée estimée
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix
492.35 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
JAUGE DE PRESSION 40-901-600-PSI/BAR-1/2-CC
Aidez-nous à améliorer ce produit
Fournir des commentaires
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Les clients ont également acheté
TIMKEN
JM205110-N0000
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 23 mm, acier chromé, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI
00661229
En stock
En stock
61.50 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
KOP-FLEX
2 1/2H EB SLEEVE
Manchon de couplage à bride - H, 2.5, exposé, 8-3/8 po DE, 5-3/8 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI
00505943
En stock
En stock
519.08 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
SKF
51110
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 70 mm, largeur de 14 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI
00061548
En stock
En stock
111.19 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
TIMKEN NATIONAL SEALS
471689
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.756 in OD, 0.250 in Overall Width, 47 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI
00613227
En stock
En stock
15.58 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
KOP-FLEX
2 1/2H FHUB
Moyeu d’accouplement à engrenage - 2-1/2, 3-1/2 à 3-3/4 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI
00505936
En stock
En stock
444.64 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
GATES RUBBER CO
B128
Hi-Power® Courroie en V – Section B, 21/32 po de largeur supérieure, 1 toron, 131.0000 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI
00678828
En stock
En stock
60.15 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
TIMKEN
2520-20082
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.6150 po de diamètre extérieur, 0.8125 po de largeur, acier chromé, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI
00656127
En stock
En stock
52.84 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
DODGE
2517 X 2-1/8-KW BUSHING
Bague de verrouillage conique - série 2517 , 2.1250 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI
00222653
En stock
En stock
67.46 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
KOP-FLEX
2H FHUB
Moyeu d’accouplement à engrenage - 2, 2-7/8 à 3 po, alésage grossier, flexibilité complète
N° D’ARTICLE MI
00505922
En stock
En stock
502.01 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier
TIMKEN
JM205149-N0000
Cône de roulement à rouleaux conique - DI 50 mm, largeur de cône 28 mm, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI
00661233
En stock
En stock
122.30 $
chacun
Quantité
Ajouter au panier