Spécifications
Dimensions
- Hauteur extérieure39 po
- Longueur extérieure44-5/8 po
- Largeur extérieure25-1/2 po
- Hauteur totale39.0000 po
- Longueur totale113.40 cm, 44.6300 po
- Largeur totale25.5000 cm, 64.80 cm
- Poids52 lb, 23.6 kg
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644548314
- MatérielPolypropylène
- Nombre de roulettes de chariot4
- TypeChariot utilitaire
- Capacité de poids500 lb
Aperçu
- Le chariot utilitaire MODbox de 39-Inch de hauteur globale le rend plus haut que la plupart des chariots et plus confortable lorsque vous utilisez la tablette supérieure comme surface de travail
- 6-Inch pour se déplacer sans effort presque n’importe où
- La poignée du chariot comprend deux porte-gobelets et plusieurs compartiments pour les petits outils, la quincaillerie, les stylos, les téléphones cellulaires, les couteaux utilitaires et plus encore
- Les rails autour de la tablette supérieure permettent de fixer les accessoires MODbox et les pochettes à outils
- Les encoches sur la tablette supérieure peuvent être utilisées pour des conduits stables et des planches de 2-Inch par 4-Inch pour mesurer ou couper
- Les trous pour pieds du chariot peuvent accueillir un conduit de 1/2-Inch po pour tenir les bobines de fil et d’autres articles
- Capacité 500-Pound