Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Replacement 5-Foot (1.5 m) armored snake compatible with Cat. Antennes n° ET17 et ET18 • Caméra compacte à objectif unique résistante à l’eau de 5.5 mm (IP67 serpents) • Caméra haute résolution (720p) pour une clarté visuelle élevée dans toutes les conditions • 6 DEL lumineuses avec 4 niveaux de sortie réglables pour des images claires même dans des conditions sombres • Un serpent blindé de 1.5 m (5-Foot) traverse les torsions, virages, et se plie pour un accès et un contrôle ultimes • Transférez les photos/vidéos de l’appareil photo via l’interface USB-C • L’appareil photo Borescope est polyvalent, desservant la plomberie, Systèmes CVCA, inspection automobile, et l’entretien industriel
Aperçu
- Serpentin blindé de rechange de 1.5 m (5-Foot) compatible avec la Alésoirs n° ET17 et ET18
- Appareil photo compact à objectif unique résistant à l’eau de 5.5 mm (IP67 serpents)
- Appareil photo haute résolution (720p) pour une clarté visuelle élevée dans toutes les conditions
- 6 DEL lumineuses avec 4 niveaux de sortie réglables pour des images claires, même dans des conditions sombres
- Un serpent blindé de 1.5 m (5-Foot) traverse les torsions, les virages et les coudes pour un accès et un contrôle ultimes
- Transférer les photos/vidéos de l’appareil photo via l’interface USB-C
- La caméra Borescope est polyvalente, servant la plomberie, les systèmes CVCA, l’inspection automobile et l’entretien industriel