Aperçu
- La conception à haut levier coupe les câbles en aluminium, en cuivre et de communication jusqu’à 1/0 AWG
- Coupe et enlève la gaine de câble revêtue de métal en aluminium (MC)
- Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
- Forgé à partir d’acier à outils durable fabriqué aux États-Unis pour une durabilité extrême
- Les poignées à deux matériaux à la fine pointe de la technologie du Journeyman s’adaptent mieux sans sacrifier la résistance ou la durabilité de l’outil
- Parfait pour travailler dans des espaces clos
- Ne pas utiliser pour couper de l’acier ou du ACSR