Motion
7012818034

3M
7012818034

Harnais de sécurité – matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur grise, taille 2 TG, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15424832
N° MFR7012818034
Prix908.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012818034

Harnais de sécurité – matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur grise, taille 2 TG, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15424832
N° MFR7012818034
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
Prix908.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Gris
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Bandes réfléchissantes
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage arrière
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Escalade, espace clos, positionnement, montage

Aperçu

Description du fabricant
7012818034 EXOFIT X300 X-STYLE SANS DANGER POUR GILET
  • Les adaptateurs torse rotatifs permettent d’ajuster facilement et rapidement le harnais et verrouillent la sangle en place pour maintenir un ajustement confortable et sécuritaire du harnais
  • Doté d’un coussinet dorsal anti-glissement pour aider à réduire considérablement la glissade dorsale de l’anneau en D
  • L’adaptateur de cordage de sécurité autorétractable intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les cordages de sécurité autorétractables personnels
  • Les boucles à fermeture rapide à verrouillage automatique maintiennent le contact avec la sangle, réduisant ainsi le besoin de réajuster
  • L’anneau en D vertical automatique (aluminium léger) permet des connexions dorsales efficaces
  • Conception de sangle de suspension à profil bas intégrée entre la sangle du harnais
  • Équipé de longes à réinitialisation automatique pour un stationnement rapide et facile des mousquetons et des mousquetons
  • 3M™ ID de sécurité connecté (RFID) intégré pour simplifier l’inventaire, l’inspection et la gestion des dossiers