Motion
7012818030

3M
7012818030

Harnais de sécurité - matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur bleue, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15424949
N° MFR7012818030
Prix908.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012818030

Harnais de sécurité - matériau en polyester, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur bleue, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15424949
N° MFR7012818030

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix908.93 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Bleu
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Bandes réfléchissantes
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage arrière
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Escalade, espace clos, positionnement, montage

Aperçu

Description du fabricant
7012818030 EXOFIT X300 X-STYLE SANS DANGER POUR GILET
  • Disponible en plusieurs configurations, longueurs de cordage de sécurité et types de matériaux
  • Composants essentiels du cordage de sécurité autorétractable scellés de l’exposition environnementale
  • Mousqueton pivotant autobloquant avec indicateur d’impact
  • Boucle de connecteur d’ancrage pivotante
  • Construction durable
  • Options de câble galvanisé et en acier inoxydable
  • Système de verrouillage à détection de vitesse à activation rapide
  • Équipé d’une poignée de transport intégrée pour faciliter le transport du cordage de sécurité autorétractable sur les chantiers
  • Indice de protection IP 69K
  • Système de dissipation d’énergie antichute intégré
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon