Motion
NJ1020
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 24 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI15431217
N° MFRNJ1020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée - Droit, DI 100 mm, DI 150 mm, largeur 24 mm, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI15431217
N° MFRNJ1020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    3.35 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ1020 ROULEAU CYLINDRIQUE À RANGÉE UNIQUE BRG