Motion
NN3022TBKRCC0P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3022TBKRCC0P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 45 mm, dégagement interne CC0
N° D’ARTICLE MI15431233
N° MFRNN3022TBKRCC0P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3022TBKRCC0P4

Roulement à rouleaux cylindriques Super Precision - Conique 1:12, DI 110 mm, DI 170 mm, largeur 45 mm, dégagement interne CC0
N° D’ARTICLE MI15431233
N° MFRNN3022TBKRCC0P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    7.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide renforcé de fibre de verre
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    CC0
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE DE PRÉCISION NN3022TBKRCC0P4