Motion
02XR05028SPREV

ALBION INDUSTRIES
02XR05028SPREV

Roulette de plaque - série 2 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 250 lb
N° D’ARTICLE MI15459386
N° MFR02XR05028SPREV
Prix60.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
02XR05028SPREV

Roulette de plaque - série 2 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 5.0000 po, largeur de face de 0.0492 po, capacité de charge de 250 lb
N° D’ARTICLE MI15459386
N° MFR02XR05028SPREV
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
Prix60.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0148 po
  • Taille du boulon
    3/8 po, 9.52 mm
  • Taille de la roulette
    5.0000 po, 127 mm
  • Largeur de la face
    0.0492 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Hauteur de montage
    6.1880 po, 157.16 mm
  • Plaque de montage Taille  
    2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Hauteur totale
    6.1880 po,157.16 mm
  • Taille de la plaque
    2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.5000 po
  • Rayon pivotant
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1.2500 po
  • Poids
    250 lb
  • Diamètre de la roue
    5.0000 po
  • Largeur de roue
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antimicrobien Prevenztm, canalisations à roulement à billes double, galvanisé, homologué Nsf, conforme Rohs, sans entretien
  • Application
    Équipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et étuis de service alimentaire, chariots de stock, camions de buanderie, équipement médical, usines de transformation
  • ID du roulement
    1/2 po, 12.69 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    250 lb, 113.398 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 2
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Équipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de services alimentaires, chariots de stockage, camions de buanderie, équipement médical
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    180 °F
  • Comprend
    Essieu et contre-écrou
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02XR05028S
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 2
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à billes de précision
  • Capacité de poids
    250 lb
  • Dureté des roues
    65-75 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
02XR05028SPREV , 02 , 5 PO PRÉV XR PRE