Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.0148 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Hauteur de montage6.1880 po, 157.16 mm
- Hauteur totale6.1880 po,157.16 mm
- Longueur de la tige1.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1.5000 po
- Largeur de bande de roulement1.2500 po
- Poids350 lb
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue1.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesAntimicrobien Prevenztm, canalisations à roulement à bille double, homologué Nsf, conforme Rohs, zingué
- ApplicationÉquipement d’hôtel, équipement institutionnel, supports et caisses de service alimentaire, chariots de stock, camions de blanchisserie
- ID du roulement1/2 po, 12.69 mm
- Plage de capacité de charge de la roulette350 lb, 158.757 kg
- Type de montage de la rouletteTige filetée
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 2
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionCheville à rivets
- Couleur de baseGris
- Matériau de basePolypropylène
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Matériau du cadreAcier
- Tolérance à la chaleur180 °F
- Capacité de charge350 lb
- MontageTige filetée
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 2
- Type de tigeTige filetée
- StyleTige filetée
- Couleur de la bande de roulementGris
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc souple
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulements en Delrin
- Capacité de poids350 lb
- Dureté des roues65-75 , rive A
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc souple