Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage5.6250 po
- Plomb pivotant Longueur1.6875 po
- Rayon pivotant3.6875 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Dureté85 , rive A
- Capacité de charge800 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série16
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Couleur de la roueBande de roulement marron sur âme en aluminium
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueAX - Polyuréthane rond (âme en aluminium)