Motion
16XS06201SFBB

ALBION INDUSTRIES
16XS06201SFBB

Roulette de plaque - série 16 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 4100 lb
N° D’ARTICLE MI15461514
N° MFR16XS06201SFBB
Prix152.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
16XS06201SFBB

Roulette de plaque - série 16 , matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 4100 lb
N° D’ARTICLE MI15461514
N° MFR16XS06201SFBB
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
Prix152.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po, 6.34 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4 po x 4-1/2 po
  • Hauteur totale
    7.2500 po,184.15 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1.7500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    6 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué Nsf, canalisations traitées à la chaleur, pieds soudés, comprend une bague de clé
  • Application
    Chariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
  • ID du roulement
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 16
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Matériau de base
    Polypropylène
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Capacité de charge
    4100 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 16
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    Gris
  • Matériau de la bande de roulement
    Caoutchouc souple
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    6 lb
  • Dureté des roues
    65-75 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    Caoutchouc souple

Aperçu

Description du fabricant
16XS06201SFBB , 16 BOUCLES AVEC 6X2 XS RB FBB