Motion
18AX04228SFBC

ALBION INDUSTRIES
18AX04228SFBC

Roulette à plaque - série 18 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 4200 lb
N° D’ARTICLE MI15461591
N° MFR18AX04228SFBC
Prix173.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
18AX04228SFBC

Roulette à plaque - série 18 , matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 4.0000 po, largeur de face de 3 mm, capacité de charge de 4200 lb
N° D’ARTICLE MI15461591
N° MFR18AX04228SFBC
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
Prix173.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Fixation de la taille du boulon
    3/8 po,9.52 mm
  • Diamètre de l’essieu
    0.0295 po
  • Taille de la roulette
    4.0000 po, 101.59 mm
  • Largeur de la face
    3 mm
  • Taille de la jambe
    1/4 po, 6.34 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
  • Hauteur totale
    5-5/8 po,142.90 mm
  • Taille de la plaque
    4 po x 4-1/2 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-11/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Poids
    5.5 lb
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Largeur de roue
    2.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pivot de précision scellé, sans entretien, canalisations traitées thermiquement, conformes Rohs, pieds soudés
  • Application
    Chariots de ramassage, chariots de remorquage légers, chariots à remorquage, applications agricoles et de ligne de remorquage
  • ID du roulement
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Contact avec le visage
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1250 lb, 567 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    Série 18
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Précision scellée
  • Couleur de base
    Naturel
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Chariots de ramassage légers Chariots Jit Chariots Agv & Tow Line Applications
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    4200 lb
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    Série 18
  • Style
    Plaque pivotante
  • Plaque supérieure
    4 po x 4-1/2 po, 101.6 mm x 114.3 mm
  • Couleur de la bande de roulement
    Marron
  • Matériau de la bande de roulement
    Polyuréthane
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à billes de précision
  • Capacité de poids
    5.5 lb
  • Dureté des roues
    85 , rive A
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    Polyuréthane sur aluminium

Aperçu

Description du fabricant
18AX04228SFBC 18 SWL 4X2 AX PBB FB KIT