Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.7500 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face0.0492 po
- Taille de la jambe3/8 po, 9.52 mm
- Hauteur totale10.1250 po,257.18 mm
- Plomb pivotant Longueur2.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesChemins traités à la chaleur, pieds soudés
- ApplicationCamions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettes81
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionAcier forgé
- Matériau de baseFonte
- Tolérance à la chaleur180 °F
- Capacité de charge2224 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- Série81
- Couleur de la bande de roulementVert
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Dureté des roues95A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte