Motion
81TM08501SLWB10

ALBION INDUSTRIES
81TM08501SLWB10

Roulette à plaque - 81, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8.0000 po
N° D’ARTICLE MI15463613
N° MFR81TM08501SLWB10
Prix653.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALBION INDUSTRIES
81TM08501SLWB10

Roulette à plaque - 81, matériau de roue phénolique, diamètre de roue de 8.0000 po
N° D’ARTICLE MI15463613
N° MFR81TM08501SLWB10
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
Prix653.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    0.7500 po
  • Taille de la roulette
    8.0000 po, 203.19 mm
  • Taille de la jambe
    3/8 po, 9.52 mm
  • Hauteur de montage
    10.1250 po, 257.18 mm
  • Hauteur totale
    10.1250 po,257.18 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.5000 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Poids
    2000 lb
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pieds soudés, résistants à la chaleur, fabriqués aux États-Unis
  • Application
    Camions de remorquage tirés par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • ID du roulement
    3/4 po, 19.05 mm
  • Style de verrouillage des freins
    Enveloppant
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    700 lb à 17000 lb, 317.51 kg à 7711.07 kg
  • Type de montage de la roulette
    Plaque supérieure
  • Type de support de roulettes
    Émerillon
  • Série de roulettes
    81
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Kingpin
  • Couleur de base
    Noir
  • Matériau de base
    Phénolique
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Supports de boulangerie robustes
  • Finition du cadre
    Plaqué zinc
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Tolérance à la chaleur
    250 °F
  • Comprend
    Essieu et écrou
  • Numéro de catalogue du fabricant
    81TM08501SLWB10
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Nombre de roulettes
    1
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    81
  • Style
    Plaque supérieure
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Matériau de la bande de roulement
    Phénolique
  • Type
    Émerillon
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux
  • Capacité de poids
    2000 lb
  • Dureté des roues
    102 Rockwell E
  • Type de matériau de roue
    Phénolique
  • Type de roue
    Phénolique

Aperçu

Description du fabricant
81TM08501SLWB10 SL CST W/8X3 TM WL ET WB