Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3.6250 po, 92.07 mm
- Espacement min. des trous de boulon2.6250 po, 66.68 mm
- Hauteur de montage7.5000 po, 190.50 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale7.5000 po,190.50 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.8750 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis, garantie de 3 ans, homologué Nsf, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés
- ApplicationChariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- ID du roulement3/4 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1250 lb, 567 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseRésine phénolique
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-65 à 250 °F
- Numéro de catalogue du fabricant16TM06201S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Nombre de roulettes1
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po, 101.6 mm x 114.3 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPhénolique
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de rouePhénolique
- Type de rouePhénolique