Aperçu
- La longueur de course de 1-1/4 po enlève plus de matériau à chaque course
- La semelle réglable prolonge la durée de vie de la lame
- La lumière DEL intégrée illumine la surface de travail pendant la coupe
- Compatible avec toutes les batteries M18 et M18 chargeurs
- Crochet : permet un rangement pratique au travail
- Le levier de serrage de lame Action QUIK-LOK s’adapte rapidement et facilement aux changements de lame
- Moteur sans balai POWERSTATE : vitesse de coupe et puissance accrues dans les applications les plus difficiles
- Intelligence REDLINK. Le système le plus avancé d’électronique d’outils électriques sans fil; offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur
- La pince de lame QUIK-LOK(TM) actionnée par levier résistant à l’usure permet de changer rapidement et facilement la lame
- Le collier de serrage de lame anti-corrosion offre une durabilité prolongée du collier de lame avec moins de temps d’arrêt en raison de la corrosion
- La connexion de batterie renforcée en métal offre une durabilité et une rétention de la batterie améliorées sur la durée de vie
- Le bloc-batterie M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ XC6.0 vous offre la puissance HIGH OUTPUT™ HD12.0 dans une taille plus petite, pour s'attaquer aux applications les plus exigeantes et vous offre plus de travail pendant la durée de vie du bloc. REDLITHIUM™ FORGE™ est la batterie la PLUS PUISSANTE, la PLUS RAPIDE et la PLUS LONGUE DURÉE DE VIE de Milwaukee.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee