Motion
SV272-3ZGM-3X

RADIANS INC.
SV272-3ZGM-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 3, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476137
N° MFRSV272-3ZGM-3X
Prix23.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RADIANS INC.
SV272-3ZGM-3X

Gilet haute visibilité - Taille : 3 XL, ANSI Classe : Type R Classe 3, Vert haute visibilité
N° D’ARTICLE MI15476137
N° MFRSV272-3ZGM-3X
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
Prix23.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    27.94 cm, 11.0000 po
  • Taille
    3
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poche pour tablette | Fermeture éclair à l’avant | Languettes pour micro
  • Classe ANSI
    Type R Classe 3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107
  • Couleur
    Vert haute visibilité
  • Description
    Gilet d’arpenteur polyvalent Radians Sv272-3 , Type R, classe 3
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Veste de visiteur
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, visiteur
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    Onglets pour micro, poche pour tablette
  • Matériel
    Maille de polyester
  • Composition du matériel
    Maille de polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    4
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Série de visiteurs
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Visiteur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Visiteur
  • Couleur de la veste
    Vert haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
SV272-3ZGM-3X VERT HAUTE VISIBILITÉ - TAILLE 3X

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon