Spécifications
Dimensions
- Hauteur13.4000 po
- Longueur13.7000 po
- Poids8.60 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa cloueuse à toiture en spirale MILWAUKEE® M18 FUEL™ s’avère une innovation sans fil pour les entrepreneurs en toiture et en extérieur grâce à une performance optimisée, une autonomie inégalée et une polyvalence inégalée. Cette solution est conçue pour les petits travaux de toiture et les réparations , ainsi que pour la polyvalence supplémentaire de l’installation de bardage en vinyle. By leveraging our nitrogen air spring technology, POWERSTATE™ Brushless motor, and REDLINK™ Intelligence, this nailer delivers the performance to seat nails at firing rates of up to 6 nails per second. Lorsqu’elle est associée au bloc-piles M18™ REDLITHIUM™ REDLITHIUM HIGH OUTPUT™ , CP3.0 , cette cloueuse permet d’enfoncer jusqu’à 1100 clous par charge, offrant ainsi la meilleure durée de fonctionnement de sa catégorie pour maximiser la productivité. Cet outil est doté d’un embout de bardage en vinyle amovible; augmentant la polyvalence pour utiliser la cloueuse pour l’installation du bardage en vinyle. La cloueuse de toiture sans fil est dotée d’une courroie pivotante/d’un crochet d’échafaudage, d’une profondeur de réglage sans outil de l’entraînement, d’un verrouillage en cas d’incendie sec et de coussinets d’usure en caoutchouc remplaçables. La cloueuse à toiture à bobine M18 FUEL™ s’ajoute au système M18™ de plus de 250 solutions et est compatible avec toutes les batteries M18™ REDLITHIUM.
- ComprendCloueuse à toiture à bobine 1-M18 CARBURANT, fixation d’embout de bardage 1-Vinyl, batterie à haut rendement 1-M18 3AH CP, chargeur 1-M18/M12 multivolts
- Numéro CUP du fabricant045242788064
- CUP_NON045242788064
Aperçu
- Déclenche jusqu’à 6 clous par seconde
- Éviers jusqu’à 1100 clous par charge
- Embout de bardage en vinyle amovible
- Courroie pivotante/crochet d’échafaudage
- Réglage de la profondeur d’entraînement sans outil
- Verrouillage en cas d’incendie sec
- Plaquettes d’usure en caoutchouc remplaçables
- Magazine à porte simple
- Technologie de batterie REDLITHIUM : une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance qui offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie de la batterie que toute autre batterie sur le marché
- Le moteur sans balai POWERSTATE offre une durée de vie plus longue et une performance supérieure
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee