Motion
49-16-U600B

MILWAUKEE TOOL
49-16-U600B

600 MCM Aluminum 6T U Style Die (B)
N° D’ARTICLE MI15500091
N° MFR49-16-U600B
Prix195.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-U600B

600 MCM Aluminum 6T U Style Die (B)
N° D’ARTICLE MI15500091
N° MFR49-16-U600B
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
Prix195.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    The MILWAUKEE® 600 MCM ALuminum 6T U Style Die is the Most Accurate Way to Crimp, producing cULus classified crimps according to the UL 486A-B classification standards for #8 - 750 MCM Copper & Dual Rated Anderson, Blackburn® Burndy, Ilsco, Panduit, Penn-Union and Thomas & Betts Connectors. Les matrices Milwaukee de style U ont des marquages de taille de fil vifs et des marquages de couleur standard de l’industrie. La pince à sertir en aluminium imprime la taille du fil sur le connecteur une fois le sertissage terminé. La matrice de sertissage est conçue pour les électriciens commerciaux et est conçue pour faciliter l'utilisation et l'inspection. À utiliser avec la sertisseuse M18™ Force Logic 600 MCM (2679-20) et la mâchoire de sertissage M18™ 750 MCM U (49-16-U111).
  • Numéro CUP du fabricant
    045242293896
  • CUP_NON
    045242293896

Aperçu

Description du fabricant
49-16-U600B 600 MCM ALUMINUM 6T U STYLE
  • 100 % inspectés pour les dimensions critiques et sérialisés : assure la qualité du sertissage
  • Finition en acier inoxydable : protège contre la corrosion
  • Taille de fil marquée sur chaque matrice : identification facile
  • La taille de la matrice pressée dans le connecteur correspond à la taille du fil éliminant la référence croisée