Motion
7100350025

3M
7100350025

Harnais de sécurité - matériau en polyester, avant, latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur grise, taille 2 TG, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15502264
N° MFR7100350025
Prix1,182.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100350025

Harnais de sécurité - matériau en polyester, avant, latéral, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe à connexion rapide, couleur grise, taille 2 TG, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI15502264
N° MFR7100350025
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
Prix1,182.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2

Détails

  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Gris
  • Emplacements des anneaux en D
    Arrière, avant, côté
  • Matériau du harnais
    Polyester
  • Haute visibilité ou réflexion
    Bandes réfléchissantes
  • Boucle de sangle de jambe
    Connexion rapide
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage arrière
  • Normes respectées
    ANSI Z359.11, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Escalade, espace clos, positionnement, montage

Aperçu

Description du fabricant
7100350025 EXOFIT X300 X-STYLE D’ESCALADE
  • Les boucles de torse tournantes règlent l’ajustement du harnais avec facilité et vitesse et verrouillent la sangle en place pour maintenir un ajustement confortable et sûr du harnais. Offert sur certains modèles
  • Doté d’un coussinet dorsal anti-glissement pour aider à réduire considérablement la glissade dorsale de l’anneau en D
  • L’adaptateur de cordage de sécurité autorétractable intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les cordages de sécurité autorétractables personnels. Offert sur certains modèles.
  • Les boucles à connexion rapide à verrouillage automatique maintiennent le contact avec la sangle, réduisant ainsi le besoin de réajuster. Offert sur certains modèles.
  • L’anneau en D vertical automatique (aluminium léger) permet des connexions dorsales efficaces
  • Conception de sangle de suspension à profil bas intégrée entre la sangle du harnais
  • Équipé de longes à réinitialisation automatique pour un stationnement rapide et facile des mousquetons et des mousquetons
  • Équipé d’une étiquette RFID intégrée, ce qui permet la gestion des stocks, des inspections et des dossiers.