Motion
OST91901

TEKTON, INC
OST91901

Ensemble de rails et de plateaux pour douilles à entraînement de 3/8 po (outil de 68)
N° D’ARTICLE MI15586656
N° MFROST91901
Prix82.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
OST91901

Ensemble de rails et de plateaux pour douilles à entraînement de 3/8 po (outil de 68)
N° D’ARTICLE MI15586656
N° MFROST91901
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
Prix82.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Oxyde noir

Aperçu

Description du fabricant
RAIL DE DOUILLE D’ENTRAÎNEMENT DE OST91901 3/8 PO ET
  • Twist-to-Lock – Placez les douilles sur les pinces pour les ranger sans serrer, ou tournez-les dans le sens des aiguilles d’une montre sur les pinces pour les verrouiller en place
  • Verrouillage dans le plateau – Verrouillez le rail dans un plateau avec la fente en forme de serrure et relâchez-le en appuyant sur le bouton à côté du loquet en forme de serrure et en faisant glisser le rail vers l’extérieur
  • Construction rigide en ABS et en nylon – Nos rails et plateaux sont moulés à partir de polymère ABS solide, et les clips sont fabriqués à partir de polymère nylon durable
  • Organisateur de douilles universel – Les rails peuvent contenir des douilles à prise de 1/4 po et des douilles à embouts; la capacité du rail peut varier en fonction du diamètre des douilles individuelles
  • Fabriqué aux États-Unis